81210209 ファミリークッカーセット ロゴス 82920367

81210209 ファミリークッカーセット ロゴス 82920367
81210209 ファミリークッカーセット ロゴス 82920367
81210209 ファミリークッカーセット ロゴス 82920367
81210209 ファミリークッカーセット ロゴス 82920367
81210209 ファミリークッカーセット ロゴス 82920367

ファミリークッカーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920367
品番
81210209
販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
¥10,800

家族でのBBQに最適なサイズ感のクッカーセット。
小鍋とフライパンは持ち手をたたんでコンパクトに収納できる。
大鍋は吊り鍋仕様なので、クワトロポッドやトライポッドに吊るすことも可能。
傷がつきにくいハードアルマイト加工により、安心してスタックできるのもうれしい。

用途
ファミリーキャンプに最適なクッカー3点セット。
サイズ(cm)
[大鍋](約)口内径19.5×深さ13×外形幅22.5●[小鍋](約)口内径17×深さ10×外形幅28●[フライパン](約)口内径17×深さ5.5×全長31.5
容量(L)
[大鍋](約)3.2L●[小鍋](約)1.8L
表面処理
ハードアルマイト
構成
大鍋、小鍋、フライパン、収納袋
主材質
アルミ、ステンレス、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦21×横22.5×高さ14.8
総質量(kg)
(約)1.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする