ワイド薪ラックウッドテーブル

ワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴスワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴスワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴスワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴスワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴスワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴスワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴスワイド薪ラックウッドテーブル - ロゴス

たき火タイムに活躍する木製テーブル付き、薪ラック。
薪を湿気から守るだけでなく、テーブルとしても。
折りたたみ式なのでセッティングが簡単で、薪束やらくらく薪キャリー(別売品)ごと置けます。

用途
ワイドでテーブルとしても使いやすい 持ち運びに便利な薪ラック
タイプ
ワイドタイプ
サイズ(cm)
(約)幅40×奥行37×高さ36
天板寸法(cm)
(約)幅37×奥行37
主材質
スチール、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦40×横42.5×高さ12
総質量(kg)
(約)2.8
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292034981064183
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする