81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349

81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349
81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349
81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349
81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349
81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349
81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349
81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349
81064183 ワイド薪ラックウッドテーブル ロゴス 82920349

ワイド薪ラックウッドテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82920349
品番
81064183
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

たき火タイムに活躍する木製テーブル付き、薪ラック。
薪を湿気から守るだけでなく、テーブルとしても。
折りたたみ式なのでセッティングが簡単で、薪束やらくらく薪キャリー(別売品)ごと置けます。

用途
ワイドでテーブルとしても使いやすい 持ち運びに便利な薪ラック
タイプ
ワイドタイプ
サイズ(cm)
(約)幅40×奥行37×高さ36
天板寸法(cm)
(約)幅37×奥行37
主材質
スチール、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦40×横42.5×高さ12
総質量(kg)
(約)2.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする