薪ラックテーブル
たき火タイムに活躍する耐熱テーブル付き、薪ラック。
薪を湿気から守るだけでなく、テーブルとしても。
薪の大敵である湿気を軽減する薪ラック。
折りたたみ式なのでセッティングが簡単で、らくらく薪キャリー(別売品)ごとに置けます。
- 用途
- テーブルにもなる持ち運び簡単薪ラック。
- サイズ(cm)
- (約)幅35×奥行30×高さ29
- 耐荷重(kg)
- [天板](約)12●[下部](約)10
- 天板寸法(cm)
- (約)縦32×横30
- 主材質
- スチール
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦10×横35×高さ37
- 総質量(kg)
- (約)2.2
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドアテーブル の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル120×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥7,918¥7,198
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル90×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥6,928¥6,298カテゴリ































