81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446

81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446
81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446
81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446
81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446
81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446
81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446
81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446
81064154 薪ラックテーブル ロゴス 82920446

薪ラックテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920446
品番
81064154
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

たき火タイムに活躍する耐熱テーブル付き、薪ラック。
薪を湿気から守るだけでなく、テーブルとしても。
薪の大敵である湿気を軽減する薪ラック。
折りたたみ式なのでセッティングが簡単で、らくらく薪キャリー(別売品)ごとに置けます。

用途
テーブルにもなる持ち運び簡単薪ラック。
サイズ(cm)
(約)幅35×奥行30×高さ29
耐荷重(kg)
[天板](約)12●[下部](約)10
天板寸法(cm)
(約)縦32×横30
主材質
スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦10×横35×高さ37
総質量(kg)
(約)2.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする