曜日別特売

カラーインチネジ

カラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービス

十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。
強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。
ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。
プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。
その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。

材質
鉄
ねじ
#6-32×6mm(インチ)
山数
32
頭部形状
六角
頭部厚(mm)
2.6
首下長(mm)
6
穴の形状
十字穴
入数
10個入
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82931077SN-022WR
¥480
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする