曜日別特売

AR30(K)-D Series レギュレータAR30-02-RY-D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など7296種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
右→左
注文コード
85658399
品番
AR30-02-RY-D
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計

取付
取付オプションなし
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
30
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
単位表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
ハンドル向き
ハンドル上向き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする