曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全9216種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
9216種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02211592AW40-02GH-6J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211610AW40-02GH-6JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211628AW40-02GH-6JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211646AW40-02GH-6JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211662AW40-02GH-6W-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211680AW40-02GH-6RW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211698AW40-02GH-6NW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211716AW40-02GH-6NRW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211741AW40-02GH-1-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211750AW40-02GH-1R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211768AW40-02GH-1N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211786AW40-02GH-1NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211811AW40-02GH-1J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211829AW40-02GH-1JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211838AW40-02GH-1JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211847AW40-02GH-1JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211856AW40-02GH-1W-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211872AW40-02GH-1RW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211881AW40-02GH-1NW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211890AW40-02GH-1NRW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211899AW40-02GH-12-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211908AW40-02GH-12R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211926AW40-02GH-12N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211951AW40-02GH-12NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02211969AW40-02GH-12J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212048AW40-02GH-12JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212057AW40-02GH-12JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212082AW40-02GH-12JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212100AW40-02GH-16-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212118AW40-02GH-16R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212136AW40-02GH-16N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212161AW40-02GH-16NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212170AW40-02GH-16J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212179AW40-02GH-16JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212188AW40-02GH-16JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212197AW40-02GH-16JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212206AW40-02GH-16W-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212222AW40-02GH-16RW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212231AW40-02GH-16NW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212240AW40-02GH-16NRW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212258AW40-02HM-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212276AW40-02HM-R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212301AW40-02HM-N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212441AW40-02HM-NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212450AW40-02HM-J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥13,770
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212468AW40-02HM-JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥13,770
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212486AW40-02HM-JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥13,770
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212511AW40-02HM-JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥13,770
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212529AW40-02HM-W-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥13,770
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02212547AW40-02HM-RW-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥13,770
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする