曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
40
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全9216種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
9216種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02310809AW40-F02-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310818AW40-F02-R-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310827AW40-F02-N-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310836AW40-F02-NR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310852AW40-F02-J-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310861AW40-F02-JR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310870AW40-F02-JN-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310879AW40-F02-JNR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310888AW40-F02-W-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310897AW40-F02-RW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310906AW40-F02-NW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310922AW40-F02-NRW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310931AW40-F02-2-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310940AW40-F02-2R-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310949AW40-F02-2N-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310958AW40-F02-2NR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310967AW40-F02-2J-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310976AW40-F02-2JR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02310992AW40-F02-2JN-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311001AW40-F02-2JNR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311010AW40-F02-6-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311019AW40-F02-6R-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311028AW40-F02-6N-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311037AW40-F02-6NR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311046AW40-F02-6J-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311062AW40-F02-6JR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311071AW40-F02-6JN-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311080AW40-F02-6JNR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311089AW40-F02-6W-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311098AW40-F02-6RW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311107AW40-F02-6NW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311116AW40-F02-6NRW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311132AW40-F02-1-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311141AW40-F02-1R-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311150AW40-F02-1N-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311159AW40-F02-1NR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311168AW40-F02-1J-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311177AW40-F02-1JR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311186AW40-F02-1JN-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311202AW40-F02-1JNR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311211AW40-F02-1W-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311220AW40-F02-1RW-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311229AW40-F02-1NW-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311238AW40-F02-1NRW-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311247AW40-F02-12-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311256AW40-F02-12R-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311272AW40-F02-12N-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311281AW40-F02-12NR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311290AW40-F02-12J-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
02311299AW40-F02-12JR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする