曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全9216種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
9216種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00235476AW40K-03BG-16J-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235492AW40K-03BG-16JR-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235501AW40K-03BG-16JN-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235510AW40K-03BG-16JNR-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235519AW40K-03BG-16W-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235528AW40K-03BG-16RW-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235537AW40K-03BG-16NW-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235546AW40K-03BG-16NRW-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,570
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235562AW40K-03BM-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235571AW40K-03BM-R-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235580AW40K-03BM-N-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235589AW40K-03BM-NR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235598AW40K-03BM-J-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235607AW40K-03BM-JR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235616AW40K-03BM-JN-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235632AW40K-03BM-JNR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235641AW40K-03BM-W-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235650AW40K-03BM-RW-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235659AW40K-03BM-NW-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235668AW40K-03BM-NRW-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235677AW40K-03BM-2-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥14,560
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235686AW40K-03BM-2R-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥14,560
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235702AW40K-03BM-2N-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥14,560
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235711AW40K-03BM-2NR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥14,560
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235720AW40K-03BM-2J-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235729AW40K-03BM-2JR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235738AW40K-03BM-2JN-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235747AW40K-03BM-2JNR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235756AW40K-03BM-6-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥14,450
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235772AW40K-03BM-6R-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥14,450
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235781AW40K-03BM-6N-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥14,450
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235790AW40K-03BM-6NR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥14,450
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235799AW40K-03BM-6J-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235808AW40K-03BM-6JR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235817AW40K-03BM-6JN-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235826AW40K-03BM-6JNR-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235842AW40K-03BM-6W-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235851AW40K-03BM-6RW-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235860AW40K-03BM-6NW-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235869AW40K-03BM-6NRW-D-X64ブラケット付3/80.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235878AW40K-03BM-1-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235887AW40K-03BM-1R-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235896AW40K-03BM-1N-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235912AW40K-03BM-1NR-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235921AW40K-03BM-1J-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235930AW40K-03BM-1JR-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235939AW40K-03BM-1JN-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235948AW40K-03BM-1JNR-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235957AW40K-03BM-1W-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
00235966AW40K-03BM-1RW-D-X64ブラケット付3/80.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥14,020
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする