※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83004839
品番
PF2M711-C8-L2-M-X731
参考基準価格(税別)
¥19,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(2m)
タイプ
表示一体型
定格流量(L/min)
(流量レンジ)1~100
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
配管口径
Φ8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量調整弁
流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし
表記
SI単位固定
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応