曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-03~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-03~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87245107AW40K-03CE4-18ZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥26,850
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245125AW40K-03CE4-18R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥26,850
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245150AW40K-03CE4-18RZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥26,850
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245168AW40K-03CE4-18N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥26,850
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245186AW40K-03CE4-18NZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥26,850
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245211AW40K-03CE4-18NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥26,850
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245220AW40K-03CE4-18NRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥26,850
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245229AW40K-03D-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245238AW40K-03D-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245247AW40K-03D-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245256AW40K-03D-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245265AW40K-03D-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245281AW40K-03D-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245290AW40K-03D-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245308AW40K-03D-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245326AW40K-03D-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245351AW40K-03D-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245430AW40K-03D-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245448AW40K-03D-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245466AW40K-03D-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245491AW40K-03D-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245570AW40K-03D-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245588AW40K-03D-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245606AW40K-03D-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245631AW40K-03D-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245649AW40K-03D-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245667AW40K-03D-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245676AW40K-03D-12-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245701AW40K-03D-12R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245719AW40K-03D-12N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245737AW40K-03D-12NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245755AW40K-03D-16-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245780AW40K-03D-16R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245798AW40K-03D-16N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245816AW40K-03D-16NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245825AW40K-03D-18-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245841AW40K-03D-18R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245850AW40K-03D-18N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245859AW40K-03D-18NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,280
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245868AW40K-03DE-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245877AW40K-03DE-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245886AW40K-03DE-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245895AW40K-03DE-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245920AW40K-03DE-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245938AW40K-03DE-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245956AW40K-03DE-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245981AW40K-03DE-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87245999AW40K-03DE-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥16,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87246017AW40K-03DE-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥16,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87246035AW40K-03DE-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥16,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする