- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 取付
- 取付オプションなし
- 設定圧力(MPa)
- 0.02~0.2
- ドレン排出口
- ドレンコック付
- 流れ方向
- 左→右
- ケース
- レベルゲージ付金属ケース
- ボディサイズ
- 40
- 管接続口径
- 3/8
- ねじの種類
- Rc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 圧力計
- 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
- 排気機構
- ノンリリーフタイプ
- 逆流機能
- 逆流機能付
- フロート式オートドレン
- N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
- 単位表記
- 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa