チップジャック
チップジャック 測定端子 バナナジャック ラグ端子 はんだ付け
- 定格
- 30V-3A
- 適合品番
- TJ-560、TJ-2167、SA-2000-560 TJ-100+TJ-100-KB
- 材質(絶縁体)
- ポリカーボネート
- 取付板厚(mm)
- 2.5 MAX
- ナット二面幅(mm)
- 8
- 色(本体)
- G (緑)
- パネル取付方式
- ナット締め付け
- ナット締付トルク(N・m)
- 1.0以下
- 絶縁抵抗
- DC500V、50MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC500 (1分間)
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























