曜日別特売

チップジャック

チップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツ

チップジャック 測定端子 U型端子 クワ型端子 スペード端子 はんだ付け

定格
125V-5A
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
色(本体)
W (白)
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916848TJ-1097-W
オープン
¥559
¥615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする