曜日別特売

ターミナル

ターミナル - サトーパーツターミナル - サトーパーツ

ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し可 ラグ端子 バナナジャック パネル取り付け

定格
125V-10A
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
ナット二面幅(mm)
7
色(本体)
B (黒)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 (1分間)
内容量
1個
注意
※1ツマミ取り外し : 可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916830T-375-12-B
オープン
¥699
¥769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする