サトーパーツ
チップジャック
チップジャック 測定端子 Φ2ピン ジャック パネル取り付け
定格
30V-5A
適合品番
TJ-2-P、TJ-100に装着したTJ-100-KC
材質(絶縁体)
ナイロン6
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
R (赤)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.3以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 (1分間)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04916681
TJ-10-A-R
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表