- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 取付
- セットナット付(パネルマウント用)
- ドレン排出口
- ドレンコック付
- 流れ方向
- 左→右
- ケース
- 金属ケース
- 圧力計
- 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
- ボディサイズ
- 40
- 管接続口径
- 1/4
- ねじの種類
- Rc
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 排気機構
- ノンリリーフタイプ
- フロート式オートドレン
- N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
- 単位表記
- 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa