SMC
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-01~)
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全4176種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
圧力計
選択してください
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ケース
選択してください
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
金属ケース
4176種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615749
AC20D-01-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615758
AC20D-01-R-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615776
AC20D-01-N-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615801
AC20D-01-NR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615819
AC20D-01-J-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615837
AC20D-01-JR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615855
AC20D-01-JN-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615880
AC20D-01-JNR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615898
AC20D-01-2-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615916
AC20D-01-2R-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615941
AC20D-01-2N-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615959
AC20D-01-2NR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615977
AC20D-01-2J-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84615995
AC20D-01-2JR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616020
AC20D-01-2JN-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616038
AC20D-01-2JNR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616056
AC20D-01-6-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616081
AC20D-01-6R-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616099
AC20D-01-6N-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616117
AC20D-01-6NR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616135
AC20D-01-6J-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616160
AC20D-01-6JR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616178
AC20D-01-6JN-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616196
AC20D-01-6JNR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616221
AC20D-01-C-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616239
AC20D-01-CR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616309
AC20D-01-CN-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616327
AC20D-01-CNR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616345
AC20D-01-CJ-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,320
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616370
AC20D-01-CJR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,320
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616388
AC20D-01-CJN-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,320
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616406
AC20D-01-CJNR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,320
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616431
AC20D-01-6C-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616449
AC20D-01-6CR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616467
AC20D-01-6CN-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616485
AC20D-01-6CNR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616510
AC20D-01-6CJ-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616528
AC20D-01-6CJR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616546
AC20D-01-6CJN-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616571
AC20D-01-6CJNR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
10,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616589
AC20D-01-1-D
0.02~0.2
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616607
AC20D-01-1R-D
0.02~0.2
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616625
AC20D-01-1N-D
0.02~0.2
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616650
AC20D-01-1NR-D
0.02~0.2
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616659
AC20D-01-1J-D
0.02~0.2
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616677
AC20D-01-1JR-D
0.02~0.2
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616695
AC20D-01-1JN-D
0.02~0.2
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616720
AC20D-01-1JNR-D
0.02~0.2
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンガイド1/8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616738
AC20D-01-12-D
0.02~0.2
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
84616756
AC20D-01-12R-D
0.02~0.2
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコック付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ