AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-02~)

AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全4176種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
4176種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84680779AC20D-02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680788AC20D-02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680797AC20D-02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680806AC20D-02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680815AC20D-02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680831AC20D-02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680840AC20D-02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680849AC20D-02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680858AC20D-02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680867AC20D-02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680876AC20D-02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680885AC20D-02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680901AC20D-02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680910AC20D-02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680919AC20D-02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680928AC20D-02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680937AC20D-02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680946AC20D-02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680955AC20D-02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680971AC20D-02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680980AC20D-02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680989AC20D-02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84680998AC20D-02-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681007AC20D-02-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681016AC20D-02-C-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681025AC20D-02-CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681041AC20D-02-CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681050AC20D-02-CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681059AC20D-02-CJ-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681068AC20D-02-CJR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681077AC20D-02-CJN-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681086AC20D-02-CJNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681095AC20D-02-6C-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681111AC20D-02-6CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681120AC20D-02-6CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681129AC20D-02-6CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681138AC20D-02-6CJ-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681147AC20D-02-6CJR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681156AC20D-02-6CJN-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681165AC20D-02-6CJNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681181AC20D-02-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681190AC20D-02-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681199AC20D-02-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681208AC20D-02-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681217AC20D-02-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681226AC20D-02-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681235AC20D-02-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681251AC20D-02-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681260AC20D-02-12-D0.02~0.2左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84681269AC20D-02-12R-D0.02~0.2右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする