AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F01~)

AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F01~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全4176種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
4176種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84695811AC20D-F01E2-16J-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695829AC20D-F01E2-16JZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695847AC20D-F01E2-16JR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695865AC20D-F01E2-16JRZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695890AC20D-F01E2-16JN-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695908AC20D-F01E2-16JNZA-D0.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695926AC20D-F01E2-16JNR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695951AC20D-F01E2-16JNRZA-D0.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥18,680
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695969AC20D-F01E2-1C-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84695987AC20D-F01E2-1CZA-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696048AC20D-F01E2-1CR-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696057AC20D-F01E2-1CRZA-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696066AC20D-F01E2-1CN-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696075AC20D-F01E2-1CNZA-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696091AC20D-F01E2-1CNR-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696100AC20D-F01E2-1CNRZA-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696118AC20D-F01E2-1CJ-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696136AC20D-F01E2-1CJZA-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696161AC20D-F01E2-1CJR-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696179AC20D-F01E2-1CJRZA-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696197AC20D-F01E2-1CJN-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696215AC20D-F01E2-1CJNZA-D0.02~0.2左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696240AC20D-F01E2-1CJNR-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696310AC20D-F01E2-1CJNRZA-D0.02~0.2右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥19,450
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696328AC20D-F01E2-16C-D0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696346AC20D-F01E2-16CZA-D0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696371AC20D-F01E2-16CR-D0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696389AC20D-F01E2-16CRZA-D0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696407AC20D-F01E2-16CN-D0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696425AC20D-F01E2-16CNZA-D0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696450AC20D-F01E2-16CNR-D0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696468AC20D-F01E2-16CNRZA-D0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696486AC20D-F01E2-V-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696511AC20D-F01E2-V-ZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696529AC20D-F01E2-V-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696547AC20D-F01E2-V-RZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696635AC20D-F01E2-V-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696660AC20D-F01E2-V-NZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696678AC20D-F01E2-V-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696696AC20D-F01E2-V-NRZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥22,890
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696766AC20D-F01E2-V-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696791AC20D-F01E2-V-JZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696809AC20D-F01E2-V-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696827AC20D-F01E2-V-JRZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696845AC20D-F01E2-V-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696870AC20D-F01E2-V-JNZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696888AC20D-F01E2-V-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696906AC20D-F01E2-V-JNRZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/8
¥23,250
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696931AC20D-F01E2-V-2-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥23,770
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84696949AC20D-F01E2-V-2ZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥23,770
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする