- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 設定圧力(MPa)
- 0.02~0.2
- 流れ方向
- 左→右
- ケース
- ナイロンケース
- 圧力計
- 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
- フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
- ドレンコック付
- ボディサイズ
- 40
- 管接続口径
- 1/2
- ねじの種類
- Rc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 残圧抜き3ポート弁
- アタッチメントなし
- 排気機構
- ノンリリーフタイプ
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 単位表記
- 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa