SMC
AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-01~)
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5664種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
圧力計
選択してください
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ケース
選択してください
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
金属ケース
5664種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83138365
AC20-01-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138381
AC20-01-R-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138390
AC20-01-N-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138399
AC20-01-NR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138408
AC20-01-3-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138417
AC20-01-3R-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138426
AC20-01-3N-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138435
AC20-01-3NR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138451
AC20-01-J-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138460
AC20-01-JR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138469
AC20-01-JN-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138478
AC20-01-JNR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138487
AC20-01-3J-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138496
AC20-01-3JR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138505
AC20-01-3JN-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138521
AC20-01-3JNR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138530
AC20-01-2-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138539
AC20-01-2R-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138548
AC20-01-2N-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138557
AC20-01-2NR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138566
AC20-01-23-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138575
AC20-01-23R-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138591
AC20-01-23N-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138600
AC20-01-23NR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138609
AC20-01-2J-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138618
AC20-01-2JR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138627
AC20-01-2JN-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138636
AC20-01-2JNR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138645
AC20-01-23J-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138661
AC20-01-23JR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138670
AC20-01-23JN-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138679
AC20-01-23JNR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138688
AC20-01-6-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138697
AC20-01-6R-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138706
AC20-01-6N-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138715
AC20-01-6NR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138731
AC20-01-36-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138740
AC20-01-36R-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138749
AC20-01-36N-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138758
AC20-01-36NR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138767
AC20-01-6J-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138776
AC20-01-6JR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138785
AC20-01-6JN-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138801
AC20-01-6JNR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138810
AC20-01-36J-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138819
AC20-01-36JR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138828
AC20-01-36JN-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138837
AC20-01-36JNR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138846
AC20-01-C-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83138855
AC20-01-CR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ