SMC
AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F01~)
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5664種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
圧力計
選択してください
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ケース
選択してください
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
金属ケース
5664種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83350700
AC20-F01-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350709
AC20-F01-R-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350718
AC20-F01-N-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350727
AC20-F01-NR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350736
AC20-F01-3-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350745
AC20-F01-3R-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350761
AC20-F01-3N-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350770
AC20-F01-3NR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350779
AC20-F01-J-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350788
AC20-F01-JR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350797
AC20-F01-JN-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350806
AC20-F01-JNR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,470
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350815
AC20-F01-3J-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350831
AC20-F01-3JR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350840
AC20-F01-3JN-D
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350849
AC20-F01-3JNR-D
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350858
AC20-F01-2-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350867
AC20-F01-2R-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350876
AC20-F01-2N-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350885
AC20-F01-2NR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350901
AC20-F01-23-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350910
AC20-F01-23R-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350919
AC20-F01-23N-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350928
AC20-F01-23NR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350937
AC20-F01-2J-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350946
AC20-F01-2JR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350955
AC20-F01-2JN-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350971
AC20-F01-2JNR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350980
AC20-F01-23J-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350989
AC20-F01-23JR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83350998
AC20-F01-23JN-D
0.05~0.85
左→右
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351007
AC20-F01-23JNR-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351016
AC20-F01-6-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351025
AC20-F01-6R-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351041
AC20-F01-6N-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351050
AC20-F01-6NR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351059
AC20-F01-36-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351068
AC20-F01-36R-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351077
AC20-F01-36N-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351086
AC20-F01-36NR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351095
AC20-F01-6J-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351111
AC20-F01-6JR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351120
AC20-F01-6JN-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351129
AC20-F01-6JNR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351138
AC20-F01-36J-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351147
AC20-F01-36JR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351156
AC20-F01-36JN-D
0.05~0.85
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351165
AC20-F01-36JNR-D
0.05~0.85
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
ルブリケータにドレンコック付
¥
10,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351181
AC20-F01-C-D
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83351190
AC20-F01-CR-D
0.05~0.85
右→左
ケースガード付
圧力計なし
ドレンコックなし
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ