AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-F03~)

AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-F03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83671336AC30-F03-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671345AC30-F03-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671361AC30-F03-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671370AC30-F03-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671379AC30-F03-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671388AC30-F03-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671397AC30-F03-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671406AC30-F03-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671415AC30-F03-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671431AC30-F03-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671440AC30-F03-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671449AC30-F03-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671458AC30-F03-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671467AC30-F03-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671476AC30-F03-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671485AC30-F03-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671501AC30-F03-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671510AC30-F03-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671519AC30-F03-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671528AC30-F03-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671537AC30-F03-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671546AC30-F03-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671555AC30-F03-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671571AC30-F03-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671580AC30-F03-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671589AC30-F03-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671598AC30-F03-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671607AC30-F03-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671616AC30-F03-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671625AC30-F03-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671641AC30-F03-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671650AC30-F03-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671659AC30-F03-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671668AC30-F03-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671677AC30-F03-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671686AC30-F03-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671695AC30-F03-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671711AC30-F03-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671720AC30-F03-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671729AC30-F03-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671738AC30-F03-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671747AC30-F03-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671756AC30-F03-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671765AC30-F03-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671781AC30-F03-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671790AC30-F03-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671799AC30-F03-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671808AC30-F03-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671817AC30-F03-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83671826AC30-F03-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする