- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 設定圧力(MPa)
- 0.02~0.2
- 流れ方向
- 左→右
- ケース
- 金属ケース
- 圧力計
- 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
- ルブリケータ油排出口
- ドレンコックなし
- ボディサイズ
- 50
- 管接続口径
- 3/4
- ねじの種類
- G
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- フィルタドレン排出口
- エアフィルタ:ドレンコック付
- 残圧抜き3ポート弁
- 取付位置:AF+AR+AL+VHS
- 排気機構
- ノンリリーフタイプ
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 単位表記
- 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa