曜日別特売

AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は管接続口径・流れ方向・ねじの種類など480種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
右→左
ねじの種類
Rc
注文コード
85498781
品番
AFM20-01-JR-D
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする