曜日別特売

AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータAFM40-02-W-D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は管接続口径・流れ方向・ねじの種類など1008種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
注文コード
85485070
品番
AFM40-02-W-D
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック・バーブ継手付
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする