SMC
AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
AFM20-01-6J-D-X64
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・流れ方向・ねじの種類
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
注文コード
85504557
品番
AFM20-01-6J-D-X64
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃