SMC
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・流れ方向・ねじの種類
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
注文コード
85515687
品番
AL20-01-2-D
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
流れ方向
左→右
ケース
金属ケース
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
油排出口
ドレンコックなし