JT-TCHDF-02SV 4Kミラーリングアダプター JTT 83052746

JT-TCHDF-02SV 4Kミラーリングアダプター JTT 83052746
JT-TCHDF-02SV 4Kミラーリングアダプター JTT 83052746

4Kミラーリングアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード83052746品番JT-TCHDF-02SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

USB-CポートからHDMI出力ができるミラーリングアダプタ。
スマホやタブレットの画面を、テレビやモニタの大画面に表示できます。
最大4K/30Hzの映像の出力に対応。最大5mまでのHDMIケーブルを接続可能。
プラグ&プレイの簡単接続。専用アプリをインストールすることなく、簡単に出力できます。

色
シルバー
本体質量(g)
15
適合機器
DisplayPortAltモード対応、Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォンやタブレット、PC
本体サイズ(mm)
20×9×160(ケーブル部分:8)
解像度
(最大)4K/30Hz
保証期間
初期不良のみ
保護機能
HDCP1.4
適合ケーブル
HDMI:最大5m
端子
Type-C - HDMI(メス)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする