曜日別特売

トリプルグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
83050689
品番
TG-# 8-P100
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応

最大引張荷重(kN)
石膏ボード(9.5):0.15、(12.5):0.22、(15.0):0.32
材質
プラスチック製(ポリプロピレン)
長さ(mm)
30
質量(g)
0.6
下穴径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
適合材
中空壁・石膏ボード用
適合ビス頭径(mm)
3.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする