サンコーテクノ
メタルセーフアンカー SGメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
全長L(mm)
125
80
100
125
ドリル径(Φmm)
22.5
14.5
18
22.5
下穴深さ(mm)
68
45
56
67
68
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83051048
品番
SGMS-16125UN
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
外径D(Φmm)
21.7
ねじ長さ(mm)
75
ドリル径(Φmm)
22.5
全長L(mm)
125
取付け物厚(mm)
31
材質
スチール製
表面処理
溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)
適合材
コンクリート
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
下穴深さ(mm)
68
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。