NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660

NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660
NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660
NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660
NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660
NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660
NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660
NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660
NCT-800P 2WAY 非接触温度計 SELECTED BY MARINTEC 83051660

2WAY 非接触温度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83051660
品番
NCT-800P
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

非接触測定は最大800℃まで測定可能!
0.5秒の高速測定で作業効率UP
赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応
表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能
0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能
MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載
見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示
12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能
約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF
持ち運びしやすい軽量コンパクト設計
収納バッグ付き

付属品
収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書
電源
単4電池×2本
測定範囲(℃)
接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800
測定方式
非接触(赤外線)+接触(プローブ)
測定精度
100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×40×150
分解能(℃)
0.1
連続使用時間(時間)
約12
測定単位
℃/°F切替
応答速度
約0.5秒
放射率設定
0.10-0.99
スポット比
距離スポット比12:1
注意
※人体用体温計ではありません。医療用途や体温測定には使用しないでください。
※レーザーポインターは搭載しておりません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする