サイズ
GLOBAL&LOCAL
網付き竹製梅干しざる丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φcm)
58
53
58
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83057330
品番
sk-158
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
竹製の干しザルです。梅干し、魚介類、野菜、果物、キノコ、山菜などに使用します。
用途
ザルを覆う《網付き》なので虫などが付きにくく綺麗な仕上がり!!網はゴムで固定出来ます。
直径(Φcm)
58
容量(kg)
2.5~3.5
高さ(cm)
(網使用時)40
素材
竹製
注意
※天然素材を手作りで作成しておりますので、サイズや編み目、色味などにおいて多少の個体差があります。
※予めご了承ください。