REX(レックス)[自動車用品]
キャスター付出張用オイルパン44L
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83061067
品番
RT01-9004J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
用途
オイル交換作業時に
付属品
キャスタ2個(約Φ98mm)
使用方法
1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。
色
ブラック
質量(g)
3360
サイズ(mm)
885x495x188
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません