REX(レックス)[自動車用品]
ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83060997
品番
PK-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
用途
オイルまたは塗料などの小分け作業に!
長さ(mm)
缶ホルダーからステーまで:約240
寸法(mm)
380×430×500~770
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
缶ホルダー部:約Φ290
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※用途以外には使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません