GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130

GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130
GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130
GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130
GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130
GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130
GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130
GA-QA080 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ) 83060130

大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83060130
品番
GA-QA080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_
◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_
◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_
◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_
◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_
◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_
◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)

用途
大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力
0.05~0.6MPa
使用温度
1~40℃
注意
※大口径散水接手は通常径の散水接手や散水ノズルと接続できません。大口径散水ノズルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする