曜日別特売
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218

GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218
GA-QD064 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ) 83060218

太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1本注文コード83060218品番GA-QD064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ
◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
◆通常より太く、多くの流量を確保できます。
◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。
◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。

用途
散水用のブラウン太ホースです。
長さ(m)
8
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ブラウン
内径×外径(Φmm)
18×24
使用圧力
0.05~0.6MPa
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする