曜日別特売
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437

GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437
GA-QF057 散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ) 83060437

散水チューブ 50m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83060437
品番
GA-QF057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。
◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。
◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。
◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。
◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。
◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。
◆最大延長は1系統15m
◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。

用途
畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ50mです。
材質
塩化ビニル樹脂
使用圧力
0.05~0.3MPa
使用温度
1~40℃
注意
※埋設施工はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする