曜日別特売
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297

MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297
MR-FR8BK フットレスト 3WAY サンワサプライ 83116297

フットレスト 3WAY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116297
品番
MR-FR8BK
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

足を快適にサポートするフットレストです。
3パターンの脚の休息が可能。
フットレスト部のクッションが脚の負担を低減します。
フットレスト部は無段階で角度調整が可能。
フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。
汚れや、濡れてもさっと拭き取れるビニールレザー張り。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
400mmの幅広タイプ。
組立は3Stepで簡単。

材質
本体/PP(ポリプロピレン)、スチール、 張地/ビニルレザー
質量(kg)
約1.7
サイズ
W472×D385×H380~435mm
口数
1個口
形態
出荷:ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)
約20
組立人数
1
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする