REX(レックス)[自動車用品]
オイルドレン50L
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83118896
品番
T-50D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。
用途
オイル交換作業時に
高さ(mm)
受け皿:920~1460
タンク容量(L)
50
寸法(Φmm)
[受け皿開口部]小:400、大:550
収納時全高(mm)
950
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません