RT NUT T 5 4IN ディスク リテーナーナット 12208 (100mm・102mm外径専用) 3M(スリーエム) 83118860

ディスク リテーナーナット 12208 (100mm・102mm外径専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
83118860
品番
RT NUT T 5 4IN
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ファイバーディスクバックアップパッド(別売)と組み合わせて使用できます。
専用リテーナーナットを使用することで、ディスクの装着が容易になります。
中心部が干渉せず作業がしやすくなります。
ディスク性能以外の部分でも研磨作業者様の生産性向上に寄与します。
キュービトロン3 ファイバーディスク 1182C・ 1187C、キュービトロン2 ファイバーディスク 982C・ 987C、 スコッチブライト プレシジョン HD SC用です。

用途
専用リテーナーナットとして。
対応製品
キュービトロン3 ファイバーディスク 1182C・ 1187C、キュービトロン2 ファイバーディスク 982C・ 987C、 スコッチブライト プレシジョン HD SC ディスク
適合外径(Φmm)
100・102専用
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする