曜日別特売
LPN-175S プラスチックニッパ スリーピークス 83125905

LPN-175S プラスチックニッパ スリーピークス 83125905
LPN-175S プラスチックニッパ スリーピークス 83125905
LPN-175S プラスチックニッパ スリーピークス 83125905

プラスチックニッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83125905
品番
LPN-175S
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
用途
プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に
仕様
コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き
材質
本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ
寸法(mm)
182.5×50×11
色
ブルー/シルバー
品番
【交換用グリップ】Z-LP175
質量(g)
180
硬さ
HRC52~60
刃形
刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面
切断能力(mm)
(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする