BLACK FRIDAYガーランド

BLACK FRIDAYガーランド - アルファ[販促]BLACK FRIDAYガーランド - アルファ[販促]

展開場所を選ばない両面仕様です。

仕様
●綿ひも:L180cm、星:H14.3×W15cm●7連の星型連続旗(厚紙製)に1.8mの黒ひもが通してあります。
材質
ボンアイ18kg
寸法(cm)
L180
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83315928FE4-0003
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする