アルファ[販促]
BLACK FRIDAYガーランド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83315928
品番
FE4-0003
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
展開場所を選ばない両面仕様です。
仕様
●綿ひも:L180cm、星:H14.3×W15cm●7連の星型連続旗(厚紙製)に1.8mの黒ひもが通してあります。
材質
ボンアイ18kg
寸法(cm)
L180