【商品詳細】
商品名:HT-LN2-EFB
本体サイズ:L242×W175×H190
Ah[5HR]:60Ah
CCA(EN):560A
★充実の製品保証
2年または6万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。
◆バッテリーの仕組について◆
バッテリーの役割は電気をストックしておくことと、必要に応じてためた電気を放出して車に供給することです。
エンジンが回転する力を利用して発電機(オルタネーター)が電気を作り出し、エアコンやヘッドライト、内部のコンピューターなどに利用されます。
そして、余った分がバッテリーにたまります。長距離渋滞などでエンジンの回転数が落ちると発電量も落ちますが、バッテリーがためておいた電気を供給している間は問題なく走行できます。
エンジンスタート時にもバッテリーの電気が必要になるため、バッテリーが弱るとエンジンがかからなくなってしまうのです。