#XLサイズ(120045) KT-642X ジオロック カットピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846995

#XLサイズ(120045) KT-642X ジオロック カットピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846995
#XLサイズ(120045) KT-642X ジオロック カットピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846995
#XLサイズ(120045) KT-642X ジオロック カットピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846995

KT-642X ジオロック カットピンフェルトキットA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード84846995品番#XLサイズ(120045)
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

磯、川と汎用性の高いカットフェルトソールにピンをプラスしました。ソールタイプA。
カットピンフェルトキット Aはフェルト素材に加え、ピンがプラスされたハイブリッドタイプ。フェルトのグリップ力とピンの食い込みで磯や川といった所で威力を発揮します。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。TypeAに適合します。

サイズ
XL
色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:カットピンフェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする