曜日別特売
#3XLサイズ(120137) KT-643X ジオロック カットラバーピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846959

#3XLサイズ(120137) KT-643X ジオロック カットラバーピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846959
#3XLサイズ(120137) KT-643X ジオロック カットラバーピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846959
#3XLサイズ(120137) KT-643X ジオロック カットラバーピンフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84846959

KT-643X ジオロック カットラバーピンフェルトキットA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3XL
内容量1個注文コード84846959品番#3XLサイズ(120137)
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

磯で評価が高いカットラバーピンフェルトソール。ソールタイプA。
カットラバーピンフェルトキット Aはフェルト、シングルピン、ラバーピンと全てが適材適所に入ったソールです。磯のあらゆるシーンで高いグリップ力を発揮してくれます。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。ソールはTypeAに適合します。

サイズ
3XL
色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:カットラバーピンフェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする