SHIMANO(シマノ)
KT-661Y ジオロック 羊毛ピンフェルトキットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
2XL
3XL
L
M
S
XL
XS
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84846950
品番
#XLサイズ(128164)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソールタイプAの羊毛ピンフェルト
苔の付いた岩で驚くほど優れたグリップ力を発揮する羊毛ピンフェルトが搭載されたジオロックソールキット。安全には欠かせない装備です。TypeAに対応。
サイズ
XL
色
ホワイト
タイプ
ソールタイプ:羊毛ピンフェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A